TFO-K 4P 0.75KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-K 4P 0.75KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797093 TFO-K 4P 0.75KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797093

三相モートル 全閉外扇型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05797093 品番TFO-K 4P 0.75KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。
力強さと静かさを両立させました。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。
時代の動力源として活躍しています。
ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。

用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械 型式脚取付全閉外扇形 枠番80M 質量(kg)12.5 出力(kW)0.75 極数4 寸法L(mm)268.5 寸法H(mm)161.5 定格電圧(V)三相200/200/220 概略質量(kg)13 寸法A(mm)128.5 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19j6 寸法D(mm)163 定格電流(A)3.9/3.5/2.4 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)97 寸法C(mm)80 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 定格回転数(min-1[r.p.m])1420/1700/1710 寸法Z(mm)10×25 寸法M(mm)160 寸法N(mm)125 寸法J(mm)35 絶縁種別E 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)25 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3.5 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.3 寸法KL(mm)135 設置場所屋内
注意
※設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする