TFO-K 4P 1.5KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-K 4P 1.5KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797102 TFO-K 4P 1.5KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797102

三相モートル 全閉外扇型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05797102 品番TFO-K 4P 1.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。
力強さと静かさを両立させました。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。
時代の動力源として活躍しています。
ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。

用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械 型式脚取付全閉外扇形 枠番90L 質量(kg)16 出力(kW)1.5 極数4 寸法L(mm)315 寸法H(mm)180 定格電圧(V)三相200/200/220 概略質量(kg)16.5 寸法A(mm)146.5 寸法F(mm)62.5 寸法S(mm)24j6 寸法D(mm)180 定格電流(A)7.0/6.3/6.0 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)70 寸法B(mm)116 寸法C(mm)90 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 定格回転数(min-1[r.p.m])1430/1720/1730 寸法Z(mm)10 寸法M(mm)170 寸法N(mm)155 寸法J(mm)35.5 絶縁種別E 寸法G(mm)10 寸法K(mm)49 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)168.5 寸法U(mm)4 寸法XB(mm)56 寸法QR(mm)0.3 寸法KL(mm)145 設置場所屋内
注意
※設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05797102 TFO-K 4P 1.5KW 06491625 TFO-LK 4P 1.5KW 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする