- 測定範囲
- 本体:pH:0.00~14.00、温度:0~100.0℃
- 測定方式
- 本体:ガラス電極法
- 表示範囲
- 本体:pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
- 仕様
- [JIS形式]本体:JIS形式1,[データメモリー]本体:1000データ
- セット内容
- 本体、pHセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、比較電極内部液、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ポータブルpH計 HM30P型)、収納ケース、単3電池×2本
- 温度補償
- 本体:自動/手動切換
- 機能
- 【オートホールド】本体:あり(安定判断値:固定)
- 繰返し性
- (計器本体)本体:pH:±0.02pH、温度:±0.2℃
- 表示器
- 本体:カスタムLCD
- 時計機能
- 本体:あり(測定時常時表示)
- 再生材使用率(%)
- 52
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20276
- 再生材使用
- 使用
- サービス分類
- レンタル