JB8003J0 充電式毛玉クリーナー T-fal(ティファール) 05801867

本体

JB8003J0 充電式毛玉クリーナー T-fal(ティファール) 05801867
JB8003J0 充電式毛玉クリーナー T-fal(ティファール) 05801867

充電式毛玉クリーナーJB8003J0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05801867
品番
JB8003J0
参考基準価格(税別)¥3,591販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・充電式でお出かけ前に気づいたら、気になる衣類やソファなどの毛玉を素早くケア。
・最長1時間使用可能(満充電時、使用状況によって異なります。)
・高品質ステンレスメッシュは、3種類の大きさの穴が搭載されており、効率的に毛玉を除去し、衣類への負担を抑えます。
・ダストボックスはマグネット式で簡単に着脱可能で、ごみ捨ても手間取りません。

付属品
充電用USBケーブル20cm(TypeA-TypeC)、掃除用ブラシ
色
クリームイエロー
質量(g)
約205
電源
USB DC5V, 1A 充電式
直径(Φcm)
ステンレスメッシュ:5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.9×8.4×19.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする