MES-88 リントブラシ付毛玉取り器 とるんです macros(マクロス) 05802068

MES-88 リントブラシ付毛玉取り器 とるんです macros(マクロス) 05802068
MES-88 リントブラシ付毛玉取り器 とるんです macros(マクロス) 05802068
MES-88 リントブラシ付毛玉取り器 とるんです macros(マクロス) 05802068
MES-88 リントブラシ付毛玉取り器 とるんです macros(マクロス) 05802068
MES-88 リントブラシ付毛玉取り器 とるんです macros(マクロス) 05802068

リントブラシ付毛玉取り器 とるんですMES-88

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05802068
品番
MES-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

小型で持ちやすく、軽いので長く使っても疲れない。
本体背面のリントブラシで、毛玉処理後の仕上げや衣類についた髪の毛、ペットの毛を優しく絡めとる。
ゴミ捨てもお手入れも簡単。
乾電池式で使いたいときに充電切れといった心配無し。
本体キャップ、掃除ブラシ付属。

材質
ABS、AS、金属ニッケル、ポリエステル
質量(g)
95
電源
単3形アルカリ乾電池2本(別売)
回転数
約7,000回/分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W45×D70×H105
定格時間(分)
30
注意
※乾電池は別売になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする