KABUKISJAN-9 ”マスキングテープカブキ-S”(車輌塗装用) カモ井加工紙 05819367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”マスキングテープカブキ-S”(車輌塗装用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(12巻)
幅(mm)9
内容量1パック(12巻)注文コード05819367品番KABUKISJAN-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。
巻き戻しが軽く作業性が良好です。
のり残りが無く、100℃30分の乾燥条件に耐えることができます。

用途
車輌塗装用。
車輌、建築、工業向け全般の塗装用。
トラスコ品番
121-8200
幅(mm)
9
その他
【筆記】可
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
色
イエロー
備考
手で切断可能
長さ(m)
18
使用温度範囲(℃)
100(30分)
引張強度(N/15mm)
43.6
粘着力(N/10mm)
1.79
引張強度(N/10mm)
29.1
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする