BIGBOSSJAN-100 マスキングテープ”BIG BOSS”(車輌塗装用) カモ井加工紙 05819480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ”BIG BOSS”(車輌塗装用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック
幅(mm)100
内容量1パック注文コード05819480品番BIGBOSSJAN-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

手切れ性が良く、巻き戻しが軽いです。
重ね貼りもしっかりでき、のり残りしにくい頼りがいあるテープです。
耐熱・耐水・耐候性にも優れています。

用途
車輌塗装用。
トラスコ品番
568-7806
幅(mm)
100
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.08
色
ピンク
備考
手で切断可能
長さ(m)
18
使用温度範囲(℃)
100(30分)
粘着力(N/10mm)
1.8
引張強度(N/10mm)
36.7
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする