クリーンルーム用グローブ FZ710C ホワイト 10双入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1袋(10双)注文コード05823287品番FZ710C-01-LL
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

クリーンルームで使用できるグローブです。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
食品・衛生
トラスコ品番
689-1801
サイズ
LL
タイプ
粉(あり・なし):38
材質
ナイロン
色
白
対応
クリーンパック有無:無し
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする