ファミリー・ライフ
電池式毛玉取り器
a33615
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05825080
品番
a33615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
気になる毛玉を簡単に素早く除去
3段階の風合いガードで生地を傷めず毛玉をカット
大型刃で広範囲の毛玉もスッキリ
刃が外せるのでお手入れ簡単!
ダストケースは取り外し可能
乾電池式
3ヵ月間保証書付き
セット内容
本体、取扱説明書
材質
ABS樹脂、ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
(約)180
電源
単3乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)10×6.5×16