現場屋
レシプロソー塩ビ・プラ用替刃
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05825457
品番
INK-0741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
レシプロソーに装着して使用する交換用替え刃です。
刃渡り200mmで、対象材へ刃を届かせながら切断できます。
高級炭素工具鋼と熱処理により、切れ味と耐久性を高めています。
用途
塩ビ・プラスチックの切断に。
材質
金属部分/炭素工具鋼SK-85
質量(g)
30
タイプ
レシプロソー用替え刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
3×40×265
刃渡り(mm)
200