LXJP9114G パワーアークレーザーセーバーソー LENOX(レノックス) 05842991

パワーアークレーザーセーバーソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は全長など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
225
注文コード
05842991
品番
LXJP9114G
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業を可能にし、刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現しました。

トラスコ品番
434-8618
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
225
有効刃長(mm)
200
材質
バイメタル
幅(mm)
25
山数
14
切断能力(mm)
【ステンレス管・鉄】2.5~9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする