203706066R5 セーバーソーブレード 5枚入 LENOX(レノックス) 05843149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーバーソーブレード 5枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
05843149
品番
203706066R5
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。

用途
解体作業、釘・ビス入り木材用。
トラスコ品番
106-1442
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
150
山数
6
切断能力(mm)木材
~75
有効刃長(mm)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする