LENOX(レノックス)
セーバーソーブレード 2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
05843551
品番
20500106R
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
用途
解体作業、釘・ビス入り木材用。
トラスコ品番
106-1439
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
300
山数
6
切断能力(mm)木材
~225
有効刃長(mm)
275