LENOX(レノックス)
セーバーソー替刃 バイメタルセーバーソーブレード 634R 150mm×4山 (5枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
05843612
品番
20575634R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
用途
木材荒切り用。
トラスコ品番
106-1409
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
150
山数
4
切断能力(mm)木材
15~75
有効刃長(mm)
130