LENOX(レノックス)
セーバーソーブレード 2枚入
205126066R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
150
150
225
有効刃長(mm)
130
130
203
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
05844147
品番
205126066R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
用途
解体作業、釘・ビス入り木材用。
トラスコ品番
106-1410
全長(mm)
150
切断能力(mm)木材
~75
有効刃長(mm)
130
付属品
無
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
山数
6