八幡ねじ
カラースリムねじ(16入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(16個)
全長(mm)
16
色
【頭部】Mチェリー
注文コード
05844592
品番
4979874100405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
木に馴染むようにねじに色がついている為、締結した際目立ちにくいです。
木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。
手回しドライバーでも締め付けが可能です。
用途
細い木、割れやすい木に。
トラスコ品番
369-9925
全長(mm)
16
色
【頭部】Mチェリー
タイプ
全ねじ
材質
スチール、表面処理:三価クロメートめっき(頭部塗装)
寸法d(mm)
3.5
刃先
Vカット
適合ドライバー
NO.2
頭部径dk(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応