曜日別特売
4979874100351 カラースリムねじ(16入り) 八幡ねじ 05844741

4979874100351 カラースリムねじ(16入り) 八幡ねじ 05844741
4979874100351 カラースリムねじ(16入り) 八幡ねじ 05844741

カラースリムねじ(16入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は全長・色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(16個)
全長(mm)
20
色
【頭部】アーモンド
注文コード
05844741
品番
4979874100351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

木に馴染むようにねじに色がついている為、締結した際目立ちにくいです。
木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。
手回しドライバーでも締め付けが可能です。

用途
細い木、割れやすい木に。
トラスコ品番
377-8120
全長(mm)
20
色
【頭部】アーモンド
タイプ
全ねじ
材質
スチール、表面処理:三価クロメートめっき(頭部塗装)
寸法d(mm)
3.5
刃先
Vカット
適合ドライバー
NO.2
頭部径dk(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする