曜日別特売
LXJP9W6R 剪定用セーバーソーブレード LENOX(レノックス) 05845502

剪定用セーバーソーブレードLXJP9W6R

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は全長など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
230
注文コード
05845502
品番
LXJP9W6R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
剪定や生木に最適なバイメタルブレードです。

用途
剪定、生木、竹、木材仕上げ用。
トラスコ品番
263-8968
全長(mm)
230
切断能力(mm)
【生木】~150
有効刃長(mm)
205
材質
バイメタル
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
山数
6
注意
※保護具を用いて使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする