曜日別特売
20556676RC セーバーソー替刃 バイメタルセーバーソーブレード(曲線) 676RC 150mm×6山 (5枚入り) LENOX(レノックス) 05845748

セーバーソー替刃 バイメタルセーバーソーブレード(曲線) 676RC 150mm×6山 (5枚入り)20556676RC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
05845748
品番
20556676RC
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。

用途
木材曲線切り用。
トラスコ品番
106-1421
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
150
山数
6
切断能力(mm)木材
10~75
有効刃長(mm)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする