曜日別特売
20598966R セーバーソーブレード 2枚入 LENOX(レノックス) 05846046

セーバーソーブレード 2枚入20598966R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)225
有効刃長(mm)203
内容量1パック(2枚)注文コード05846046品番20598966R
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。

用途
解体作業、釘・ビス入り木材用。
トラスコ品番
105-9919
全長(mm)
225
切断能力(mm)木材
~150
有効刃長(mm)
203
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
山数
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする