LENOX(レノックス)
パワーアークレーザーセーバーソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
150
トラスコ品番
434-8610
注文コード
05846116
品番
LXJP624G
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業を可能にし、刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現しました。
トラスコ品番
434-8610
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
150
山数
24
材質
バイメタル
切断能力(mm)
【ステンレス管・鉄】~3.0
有効刃長(mm)
125