LENOX(レノックス)
セーバーソー替刃 バイメタルセーバーソーブレード 636RP 150mm×6山 (5枚入り)
20570636RP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
05846570
品番
20570636RP
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
用途
石こうボード用。
トラスコ品番
106-1424
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
150
山数
6
切断能力(mm)木材
10~75
有効刃長(mm)
130