LENOX(レノックス)
パワーアークレーザーセーバーソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
200
トラスコ品番
434-8607
注文コード
05846737
品番
LXJP824G
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業を可能にし、刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現しました。
トラスコ品番
434-8607
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
200
山数
24
材質
バイメタル
切断能力(mm)
【ステンレス管・鉄】~3.0
有効刃長(mm)
175