曜日別特売
LXJP9110G パワーアークレーザーセーバーソー LENOX(レノックス) 05847069

パワーアークレーザーセーバーソー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は全長・トラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
225
トラスコ品番
434-8620
注文コード
05847069
品番
LXJP9110G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業を可能にし、刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現しました。

トラスコ品番
434-8620
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
225
山数
10
材質
バイメタル
切断能力(mm)
【ステンレス管・鉄】4.5~12.0
有効刃長(mm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする