曜日別特売
DFTB-311HH-6 ターンバックル diffuL 05863991

DFTB-311HH-6 ターンバックル diffuL 05863991
DFTB-311HH-6 ターンバックル diffuL 05863991

ターンバックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法L・トラスコ品番・寸法Sなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
90
トラスコ品番
684-7625
寸法S(mm)
8
注文コード
05863991
品番
DFTB-311HH-6
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ターンバックルです。
胴を回転させて、緩めたり締めたりして使用します。
両端のボルトを同じ量で調節してください。

用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
684-7625
形状
両端:フック
寸法L(mm)
90
耐荷重
44kgf
寸法W(mm)
18
寸法S(mm)
8
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする