diffuL
ターンバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・トラスコ品番・寸法S
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
70
トラスコ品番
684-7590
寸法S(mm)
7.5
注文コード
05864158
品番
DFTB-311HH-5
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ターンバックルです。
胴を回転させて、緩めたり締めたりして使用します。
両端のボルトを同じ量で調節してください。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
684-7590
形状
両端:フック
寸法L(mm)
70
耐荷重
16kgf
寸法W(mm)
15
寸法S(mm)
7.5
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。