曜日別特売
DFTB-311EE-5 ターンバックル diffuL 05864228

DFTB-311EE-5 ターンバックル diffuL 05864228
DFTB-311EE-5 ターンバックル diffuL 05864228

ターンバックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法L・トラスコ品番・寸法Sなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
70
トラスコ品番
684-7603
注文コード
05864228
品番
DFTB-311EE-5
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ターンバックルです。
胴を回転させて、緩めたり締めたりして使用します。
両端のボルトを同じ量で調節してください。

用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
684-7603
形状
両端:アイ
寸法L(mm)
70
耐荷重
85kgf
寸法W(mm)
15
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする