diffuL
ターンバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・トラスコ品番・寸法S
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
120
トラスコ品番
684-7617
寸法S(mm)
11
注文コード
05864542
品番
DFTB-311HH-8
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ターンバックルです。
胴を回転させて、緩めたり締めたりして使用します。
両端のボルトを同じ量で調節してください。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番
684-7617
形状
両端:フック
寸法L(mm)
120
耐荷重
81kgf
寸法W(mm)
21
寸法S(mm)
11
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。