W821 軟質ダストボックス SEIWA(セイワ) 05868056

W821 軟質ダストボックス SEIWA(セイワ) 05868056 W821 軟質ダストボックス SEIWA(セイワ) 05868056

軟質ダストボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05868056 品番W821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軟質ダストボックス

用途
センターコンソール下、ウォークスルー、ラゲッジスペースに手軽に置けるコンパクトなダストボックスです。
軟質素材を使用しているのでカタカタせず、車内用品や小物の収納ボックスとしてもご使用いただけます。
本体は抗菌加工なので衛生的です。
最大で500mLペットボトルが立てて4本入ります。
本体底面に柔らかスパイクが付いているので、本体の横滑りを防止できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×182×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする