曜日別特売
762814 頭ひもタイプRB 興研 05871905

 

762814 頭ひもタイプRB 興研 05871905
762814 頭ひもタイプRB 興研 05871905
762814 頭ひもタイプRB 興研 05871905

頭ひもタイプRB

(65件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
05871905
品番
762814
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。

適合
(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05
(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05871905
2026-09-04
用途: 切削作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今迄使用して居た防塵マスクのひもが伸びてしまい
使用し難いのでこの機会に交換しました
新しいので口元にしっかりフィットします

2025-04-25
用途: マスクのひも交換

マスクのひもだけを注文できるのは助かります。普通なら買い替えになる場合もあるので

対象商品 : 05871905
2026-01-24
用途: 溶接作業
株式会社西村溶接 様(建設業・工事業)

ゴムだけの交換で、済むのでたいへん満足しています。

対象商品 : 05871905
2023-10-13
用途: 溶接作業時
松浦板金工作所 様(製造業)

マスクの本体はまだまだ大丈夫なのに全部買い換えは痛いです。パーツごと細かく買えて助かりました。

対象商品 : 05871905
2023-06-08
用途: 仕事場で使用しています。
愛和歯研 様(サービス業)

3Mのマスクのゴムがボロボロになって、ポリ部分が割れたので購入しました。使いやすく簡単に取り替え出来ました。

対象商品 : 05871905
2023-05-14
用途: 塗装、溶接作業時
個人のお客様

このタイプは取り付けがかなり楽になりました
ゴムタイプは面倒になります

対象商品 : 05871905
2022-04-11
用途: 溶接作業用

着脱がとても簡単にできました。
丈夫な作りになってるので、耐久性は問題なしです。

対象商品 : 05871905
2022-04-26
用途: 溶接作業
司冠栄製作所株式会社 様

安く購入できてとても助かります。また購入したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「10124143」と適合しますか?
回答:
適合いたします。
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
マスクは付いていますか?
回答:
この商品にはマスクは付いておりません。
2011-08-30

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする