シリコーンシーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ) 高粘度タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05880922
品番
KE4897W-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

電気、電子用途に推奨の低分子シロキサン低減タイプです。
腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
高粘度タイプです。
一般製品に比べ低分子シロキサンレベルを一定レベルまで低減させた製品です

用途
一般電気用。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする