- セメントAK-S 4kg タジマ(田島ルーフィング) 05890092

セメントAK-S 4kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
注文コード
05890092
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。ビニル床タイル・シートの一般工法に適した塗布性と初期粘着力を備える。

用途
複層ビニル床タイル、ビニル床タイル・シートなどの一般工法用。
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。15℃以下では粘着性能が低下するため、低温時は適切な接着剤を選定してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする