※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SDKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900255
品番
SDKN53M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
刃長l・材質・メーカー従来品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.075
穴の有無
なし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります