チップ SDKN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05900316 品番 SDKN53MT ACZ330
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

形状正方形90° 材質ACZ330 精度並級 内接円直径(Φmm)15.875 勝手なし 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.075 メーカー従来品番SDKN53MT 刃長l(mm)3.0 刃先処理ネガランド 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする