住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SDMR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900657
品番
SDMR1203AEEN A30N
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。
切刃長さ(mm)
12.7(±0.075)
材質
A30N
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18(±0.05)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
SDMR1203AEEN
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります