画像準備中

チップ SEER

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05900842 品番SEER1203AFEN A30N
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。

材質A30N 形状正方形 寸法A(mm)12.7(±0.05) 寸法T(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)20 メーカー従来品番SEER1203AFEN 穴の形状穴無し チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする