住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEKN
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
材質
EH10Z
メーカー従来品番
SEKN42M
注文コード
05901034
品番
SEKN42M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
切刃長さ・材質・メーカー従来品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
形状
90°正方形
材質
EH10Z
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
公差
±0.075
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
20
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
難削材切削用
メーカー従来品番
SEKN42M
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります