画像準備中

チップ SEKN

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12.7 材質EH20Z メーカー従来品番SEKN42M 注文コード05901043 品番SEKN42M EH20Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は切刃長さ・材質・メーカー従来品番など10種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVDコーティング。耐熱合金、ステンレス鋼用。専用母材と密着性の高いPVD膜。

形状90°正方形 材質EH20Z 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 チップブレーカ無し 穴の形状無し 公差±0.075 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20 みぞ穴穴なし ブレーカ難削材切削用 メーカー従来品番SEKN42M
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05901043 SEKN42M EH20Z 41316746 SEKN42M ACK300 チップ SEKN 住友電工ハードメタル チップ SEKN 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05901095
2015-02-25
用途:
一般の機械加工

メーカー品なので問題無し、安いだけ得!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする