住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEKN
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05901052
品番
SEKN42M G10E
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
形状
90°正方形
材質
G10E
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
チップブレーカ
無し
穴の形状
無し
公差
±0.075
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
20
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
難削材切削用
メーカー従来品番
SEKN42M
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります