画像準備中

チップ SEKN

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12.7 注文コード05901061 品番SEKN42MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は切刃長さ・材質・メーカー従来品番など10種類から選べます 他の種類を見る
形状90°正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05901095
2015-02-25
用途:
一般の機械加工

メーカー品なので問題無し、安いだけ得!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする