チップ SEKN

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05901095 品番 SEKN42MT T250A
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。

寸法A(mm)12.7 寸法T(mm)3.18 公差a(mm)±0.075 形状正方形90° 材質T250A 切刃長さ(mm)12.7 チップブレーカ無し 穴の形状無し 被削材P(鋼) 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.075 ブレーカ難削材切削用 メーカー従来品番SEKN42MT 穴の有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05901095
2015-02-25
用途:
一般の機械加工

メーカー品なので問題無し、安いだけ得!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする