住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEKN
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05901104
品番
SEKN42MT A30N
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
3.18
公差a(mm)
±0.075
形状
正方形90°
材質
A30N
切刃長さ(mm)
12.7
チップブレーカ
無し
穴の形状
無し
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.075
ブレーカ
難削材切削用
メーカー従来品番
SEKN42MT
穴の有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります