画像準備中

チップ SEKN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05901122 品番 SEKN53M ACZ310
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

形状90°正方形 切刃長さ(mm)15.875 材質ACZ310 厚さ(mm)4.76 公差±0.075 内接円直径(Φmm)15.875 逃げ角(度)20 みぞ穴穴なし ブレーカ難削材切削用 メーカー従来品番SEKN53M 穴の形状無し チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする