画像準備中

チップ SEKN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状90°正方形 注文コード05901131 品番SEKN53MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は材質・メーカー従来品番・形状など6種類から選べます 他の種類を見る
形状90°正方形 切刃長さ(mm)15.875 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)15.875 逃げ角(度)20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする