住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
90°正方形
注文コード
05901147
品番
SEKN53MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
材質・メーカー従来品番・形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
90°正方形
切刃長さ(mm)
15.875
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります