住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SFEN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H1
メーカー従来品番
SFEN12T3AZFN
注文コード
05901375
品番
SFEN12T3AZFN H1
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質
H1
形状
正方形
逃げ角(度)
25
メーカー従来品番
SFEN12T3AZFN
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります