チップ SFEN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質A30N メーカー従来品番SFEN12T3AZTN-S 注文コード05901427 品番SFEN12T3AZTN-S A30N
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・メーカー従来品番5種類から選べます 他の種類を見る

材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。

材質A30N 形状正方形 逃げ角(度)25 メーカー従来品番SFEN12T3AZTN-S 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする