住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05906537
品番
SPCH42R G10E
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
90°正方形
厚さ(mm)
3.18
公差
±0.075
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用
メーカー従来品番
SPCH42R
穴の形状
円筒穴+片面取(70°〜90°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります