画像準備中

チップ RTGN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー従来品番RTGN0608M0 切刃長さ(mm)6 注文コード05949982 品番RTGN0608M0(BNX20)
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はメーカー従来品番・切刃長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。

材質BNX20 用途断続切削用(強断続用) 形状円形 切刃長さ(mm)6 内接円直径(Φmm)6 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番RTGN0608M0 コーナー半径(mm)円形 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする