サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
逃げ角(度)
11
注文コード
06043213
品番
SPEX1504EDR-1 530
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・逃げ角・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
530
逃げ角(度)
11
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。